曜日別特売
CD10シロ 卓上CO2モニター キングジム 70450985

 

CD10シロ 卓上CO2モニター キングジム 70450985
CD10シロ 卓上CO2モニター キングジム 70450985
CD10シロ 卓上CO2モニター キングジム 70450985
CD10シロ 卓上CO2モニター キングジム 70450985
CD10シロ 卓上CO2モニター キングジム 70450985
CD10シロ 卓上CO2モニター キングジム 70450985

卓上CO2モニター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70450985品番CD10シロ
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

室内のCO2濃度・温度・湿度を数値化
インテリアに馴染みやすいシンプルデザイン
選べる2WAY電源USB給電・単4形アルカリ乾電池
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

用途
人が集まるところの感染症予防や室内の環境整備に
オフィスの会議室、学校の教室、飲食店、リビングルーム
セット内容CD10本体/USBケーブル/取扱説明書(保証書付)質量(g)約78(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)またはUSB給電(5V/500mA)温度範囲(℃)検出:-10~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×48×49測定ガスCO2電池寿命約7時間保存温度範囲(℃)-10~55検知方式NDIR式温度表示精度誤差 : ±1℃(10℃~40℃)、±2℃(-10℃~10℃&40℃~50℃)保存湿度(%)5~80湿度表示精度誤差 : ±5%(30%~95%)、±8%(20%~30%)補正機能誤差CO2表示:±(5%+50ppm)検出範囲CO2:400-5000ppm分解能(ppm)CO2検出:1湿度範囲(%)検出:20~95
注意
※0℃以下では液晶の表示が薄くなったり、表示が消えたりすることがあります。40℃以上では液晶の表示が濃くなったり、ムラになったりすることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする