※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4x1M BS フューエルホース バンド付属 ノーブランド 70451249 4x1M BS フューエルホース バンド付属 ノーブランド 70451249 4x1M BS フューエルホース バンド付属 ノーブランド 70451249

フューエルホース バンド付属

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70451249 品番 4x1M BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
付属品【バンド】5個 最高使用圧力(MPa)【ホース】0.2 最小曲げ半径(mm)【ホース】80 ホース内径(Φmm)4.5(±0.6) 周囲温度-40〜+120 ホース長さ(m)1 流体温度(℃)-40〜+100 最小破壊圧力(MPa)【ホース】0.98 補強層【ホース】1Y/B ホース外径(Φmm)12(±0.8) 概略質量(g/m)【ホース】125 材質(バンド)スチール:三価クロメート
注意
※ホース内径4.5Φ=パイプ(竹の子)外径5Φ以上、ホース内径6Φ=パイプ(竹の子)外径7Φ以上、ホース内径7.5Φ=パイプ(竹の子)外径8Φ以上、ホース内径9.5Φ=パイプ(竹の子)外径10.5Φ以上をお使いください。
※軍手をしプライヤーなどで取付、取外しをしてください。素手での取付、取外しはけがをするおそれがあります。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※フューエルホースは横浜ゴム製となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする