※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ホース
ノーブランドの ゴムホース
フューエルホース バンド付属
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70451258
品番
4x2M BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
付属品
【バンド】10個
最高使用圧力(MPa)
【ホース】0.2
最小曲げ半径(mm)
【ホース】80
ホース内径(Φmm)
4.5(±0.6)
周囲温度
-40〜+120
ホース長さ(m)
2
流体温度(℃)
-40〜+100
最小破壊圧力(MPa)
【ホース】0.98
補強層
【ホース】1Y/B
ホース外径(Φmm)
12(±0.8)
概略質量(g/m)
【ホース】125
材質(バンド)
スチール:三価クロメート
注意
※ホース内径4.5Φ=パイプ(竹の子)外径5Φ以上、ホース内径6Φ=パイプ(竹の子)外径7Φ以上、ホース内径7.5Φ=パイプ(竹の子)外径8Φ以上、ホース内径9.5Φ=パイプ(竹の子)外径10.5Φ以上をお使いください。
※軍手をしプライヤーなどで取付、取外しをしてください。素手での取付、取外しはけがをするおそれがあります。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※フューエルホースは横浜ゴム製となります。