※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ホース
ノーブランドの チューブ
燃料ホース バンド付属
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70451450
品番
3x6x1M BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途
小型農業機械等の給油用。
付属品
【バンド】5個
使用温度範囲(℃)
0〜35
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
6
ホース長さ(m)
1
材質(バンド)
スチール:三価クロメート
注意
※接続はチューブ内径より10%以上大きいパイプ(竹の子)をご使用ください。抜け、漏れの原因となります。
※ガソリン・シンナーのご使用は避けてください。
※長時間油類を滞留させると劣化の原因となります。
※先端開放にてご使用ください。ノズル等による先端止水はホースが破裂する恐れがあります。
※ホースに適合しない流体を流すと劣化の原因になります。
※軍手をしプライヤーなどで取付、取外しをしてください。素手での取付、取外しはけがをするおそれがあります。(SUSバンドを除く)
※燃料ホースはカクイチ製となります。