アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの クローゼット・押入れチェスト
クローゼットキャリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1ケース×10台)
注文コード
70451485
品番
AA-530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
【10台セット】
奥行き53cmで、押入れやクローゼットに収納するのに最適です。移動に便利なローラーと、ぴったりはまるバックル付きです
色
ライトベージュ
容量(L)
約43
段数
3段
耐荷重(kg)
フタ約10(2段重ねて使用する場合)
内形寸法(mm)
約300×420×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×530×310
セット数
10個入り