※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7x11x10M BS 燃料ホース バンド付属 ノーブランド 70451687 7x11x10M BS 燃料ホース バンド付属 ノーブランド 70451687 7x11x10M BS 燃料ホース バンド付属 ノーブランド 70451687 7x11x10M BS 燃料ホース バンド付属 ノーブランド 70451687

燃料ホース バンド付属

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70451687 品番 7x11x10M BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。

用途小型農業機械等の給油用。 付属品【バンド】50個 使用温度範囲(℃)0〜35 内径(Φmm)7 外径(Φmm)11 ホース長さ(m)10 材質(バンド)スチール:三価クロメート
注意
※接続はチューブ内径より10%以上大きいパイプ(竹の子)をご使用ください。抜け、漏れの原因となります。
※ガソリン・シンナーのご使用は避けてください。
※長時間油類を滞留させると劣化の原因となります。
※先端開放にてご使用ください。ノズル等による先端止水はホースが破裂する恐れがあります。
※ホースに適合しない流体を流すと劣化の原因になります。
※軍手をしプライヤーなどで取付、取外しをしてください。素手での取付、取外しはけがをするおそれがあります。(SUSバンドを除く)
※燃料ホースはカクイチ製となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする