<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、乾電池電源乾太 TK-8 ※乾電池自体の付属はございません、クリップミラー(1個) 注文コード70452106 品番YS03T-GP+LEDリング照明(乾電池電源付き)
販売期限:2025年06月21日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥155,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はセット内容・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計
・標準的で扱いやすい7〜45倍ズーム式
・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載
・安心の3年保証
・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です

用途・部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 仕様三眼部:Cマウント(1倍)、変倍方式:ズーム式 セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、乾電池電源乾太 TK-8 ※乾電池自体の付属はございません、クリップミラー(1個) 消費電力(W)照明:2.4(省エネ設計) 定格入力電圧(V)照明:AC100-240 総合倍率7〜45倍 作動距離(mm)(W.D.)100 使用乾電池単三電池8本使用 ※乾電池は付属しません 保証期間顕微鏡:3年 照度(Lux)最大:15000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
0

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする