CAR-101 専用ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70452148 品番CAR-131So
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

CAR-101カメラ・モニターセット用のソーラーパネルのみ

用途CAR-111Tx専用ソーラーパネル 付属品ソーラーパネル、ソーラーパネル取付ブラケット、取付けネジセット、取扱説明書(保証書含む) 質量(g)約410(本体・ケーブル) ケーブル長(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×15.5(ケーブル除く) 保護等級IP55相当 バッテリー内蔵:なし 動作温度(℃)-20〜60 アズワン品番64-9111-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする