用途・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます
仕様三眼部:Cマウント(0.5倍)、変倍方式:ズーム式
セット内容顕微鏡本体、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、標準ポールスタンド、クリップミラー(1個)、エルゴトロン社製デスクアーム、VESAマウンター一式、ラボジャッキ(サービス品)
質量(kg)9.2
高さ(mm)最大(対物レンズ下):300
総合倍率7〜45倍
アーム長さ(mm)繰り出し長さ:950
作動距離(mm)(W.D.)100
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間(実体顕微鏡)3年