<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード70452228 品番YS03T-GP-MYD+LEDリング照明(スタンダード)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥211,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計
・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現
・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい
・上下焦点調整機構付き
・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます
・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません
・安心の3年保証付き
・標準ポールスタンドも付属
・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます

用途・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます 仕様三眼部:Cマウント(0.5倍)、変倍方式:ズーム式 セット内容顕微鏡本体、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、標準ポールスタンド、クリップミラー(1個)、エルゴトロン社製デスクアーム、VESAマウンター一式、ラボジャッキ(サービス品)、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、乾電池電源乾太 TK-8 ※乾電池自体の付属はございません 質量(kg)(本体+アーム)9.2 高さ(mm)最大(対物レンズ下):300 消費電力(W)2.4(省エネ設計) 定格入力電圧(V)AC100-240 総合倍率7〜45倍 アーム長さ(mm)繰り出し長さ:950 作動距離(mm)(W.D.)100 照明全点灯タイプ(調光可能) 電池単三乾電池8本 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間(実体顕微鏡)3年 照度(Lux)最大:15000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
0

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70452228 YS03T-GP-MYD+LEDリング照明(スタンダード) 18767860 YS03T-GP-MYD-S5TK <MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) マイクロネット <MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) マイクロネット 1セット 229,800 税込252,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする