用途・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます
仕様三眼部:Cマウント(0.5倍)、分割点灯:本体スイッチで切り替え、変倍方式:ズーム式
セット内容顕微鏡本体、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、標準ポールスタンド、クリップミラー(1個)、エルゴトロン社製デスクアーム、VESAマウンター一式、ラボジャッキ(サービス品)、LEDリング照明 4シーズン、照明用ACアダプター、乾電池電源乾太 TK-8 ※乾電池自体の付属はございません
質量(kg)(本体+アーム)9.2
高さ(mm)最大(対物レンズ下):300
定格入力電圧(V)照明:AC100-240
総合倍率7〜45倍
アーム長さ(mm)繰り出し長さ:950
作動距離(mm)(W.D.)100
照明4分割点灯(調光可能)
電池単三乾電池8本
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間(実体顕微鏡)3年
RoHS指令(10物質対応)対応