ブルーコ50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #01 クリア 注文コード70452597 品番#01 クリア
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

【デッドスローのみならず、あらゆる巻き速度で。スピード領域の拡大で、さらなる釣果を絞り出すニョロ系クランク】*高アピール低波動アクション:水をかき過ぎず適度に逃がしながらボディにワイドによじるアクションで、遠くの魚を惹き付ける視覚的なアピール力を発揮しつつも、チェイスしてきた魚を警戒させず口を使わせる柔らかい水流を発生。*広範囲対応リトリーブスピード:ニョロ系クランクとして、デッドスローリトリーブでもレスポンス良くボディをワイドによじるアクションを得意としながらも、中速巻きや速巻きでも破綻しない安定したアクションを実現。【ブルーコ50ならではの効果的な使用法】1ニョロ系クランクとしてスローに一定速度で巻くのが基本的な使い方ですが、対応巻きスピード領域の広さを活かして、デッドスローから速巻きまで様々な巻きスピードを試してみることが重要。その日その時の魚が好むスピードを見つけることができれば、ひとり爆釣も。2一定巻きに追いかけてくるものの、あと一歩で喰いきらない魚に対しては、「加速巻き」「減速巻き」といったスピード変化を織り交ぜるテクニックが効果的。ニョロ系クランクの枠を超えた対応巻きスピード境域の広いブルーコ50だからこそのなせるワザ。 【特徴】*ボディ:浮力を持たせるための太めのボディ。飛行姿勢やアクションが不安定になりがちなニョロ系独特の弧を描くボディの弱点を解消するため、凹凸をなくしたシンプルな表面形状に設計。空気や水の流れが整うことで、飛行姿勢やアクションの安定感を高めています。*テール:後部先端を尖らせた形状によってキャスト時の空気抵抗を軽減。ニョロ系クランクの弱点であるキャストのしにくさを軽減しました。*ウエイト:弧を描くボディの中央・頂点にのみ1点集中でタングステンウエイトを配置。重心位置を上げることで、ボディが倒れ込みながらよじれる動きが発生。*リップ:平面と曲面を組み合わせた立体的な形状。平面部で確実に水を掴むことで素早く立ち上がり、デッドスローリトリーブでもしっかり動きます。巻きスピードを上げていくと、曲面部で適度に水を逃してくれるため、速巻きでも動きが乱れません。*フックアイ&スプリットリング:リアアイはスプリットリング2連式でフックが縦向きになるよう縦アイに設計。2連式によって可動域が広くなり、バラシを軽減します。また、フックがボディから離れるため、後ろからのついばみバイトやじゃれつきバイトにもフックアップ率が向上。出荷時はリアワンフック仕様ですが、さらにフックアップ率を上げる2フックセッティングを可能にするフロントアイを設置。*フック:負荷が掛かった際に開きを抑える平打ちベンドと、スムーズな滑りのフッ素コートが組み合わさり抜群の刺さりやすさを実現したEGオリジナルエリアトラウトフックの#8を搭載。

#01 クリア サイズリング(スナップ):【フックアイ】#0 タイプフローティング 全長(cm)5 自重(g)2.6 フックサイズ【シングルフック】#8 潜行レンジ(m)0.4〜0.5
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。*製品の価格・仕様などは、予告なく変更する場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調と異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする