- ガンフレームエアー 第一精工 70452700

- ガンフレームエアー 第一精工 70452700
- ガンフレームエアー 第一精工 70452700
- ガンフレームエアー 第一精工 70452700

ガンフレームエアー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)50注文コード70452700品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

SWライトゲームに!アジ、メバルを引き抜きエアーキャッチ!
ショートガングリップは、瞬時に握れるコンパクト設計。
ハンガーとトリガーでベルト等に装着可能。
握るだけでロックが解除され、すぐにエアーキャッチスタイルに移れます。

付属品軟質PVCコーティングネット材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)質量(g)200幅(cm)フレーム:30長さ(cm)フレーム:40全長(cm)50深さ(cm)ネット:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする