第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
オートキングフレーム48cm専用ネット付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70452745
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
オートキングギャフ550Xをお持ちの方が、簡単に入れ替えできるフレームとネットのセットです。
色
ガンメタブラック
質量(g)
ネット48cm:45、フレーム48cm:180
寸法(cm)
ネット48cm仕舞:48×50、フレーム48cm仕舞:22×55