オートキングフレーム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)150 注文コード70452770 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

シャフトに反動を加えるだけで180度反転しながら自動で直径38cm(48cm)の円に開き、オートロックされるエイトシステムに加え、ワンタッチでシャフトの振り出しが制御できるシャフトロックスイッチで立ったまま片手だけでのスピーディーなランディングを実現。
エリアゲーム・バスゲームのキャッチ&リリースに最適です。

付属品収納ケース 寸法(cm)仕舞:17×50 全長(cm)150 全質量(g)480 深さ(cm)ラバーネット:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする