CR58002 マルチボックス【クリア】 クルーズ 70452796 CR58002 マルチボックス【クリア】 クルーズ 70452796 CR58002 マルチボックス【クリア】 クルーズ 70452796

マルチボックス【クリア】

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70452796 品番CR58002
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

用途に合わせて使えるシールが付属しています。
背面から開けられる仕様。
南京錠付きなのでアンケートなどの情報管理にも安心して使用できます。

用途募金箱、応募箱、ご意見箱、提案箱、貴名受、投票箱、アンケートボックスなど多用途に使用できます。 付属品南京錠(カギ2本)、タイトルシール 材質アクリル 透明 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×120×200 アズワン品番65-1922-53 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)120×8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70452796
2024-02-19
用途:
店舗での義援金BOXとして
飲食業

特に問題はないのですが、セキュリティ用のワイヤーかけられるかな、というのが
商品写真で確認しづらかった。それ以外は見やすくて問題ありません。

対象商品:
70452796
2023-03-30
用途:
募金箱
特定非営利活動法人三本の木 様 (医療・福祉・介護関連業)

ウクライナ復興支援の募金箱を設置することになり、上司から、中身が一目で確認出来るクリアタイプが希望でした。お店のカウンターに置いても邪魔になることが無く、丁度良い大きさで、使い勝手も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする