第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
チビラーク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70452806
品番
タイプS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
小型電動リールの中小物釣り対応のチビラークがさらにスッキリデザインに、突起のないチビスマートサポートを標準装備し、本体竿受部もスマートになりました。
収納ポケット付ドライバッグを標準装備。
付属品
収納用ドライバッグ、スマートヘッド大(ロッド径Φ18〜25)、スマートヘッド小(ロッド径Φ7〜18)、スマートヘッド交換専用レンチ
材質
アモルファス樹脂
質量(g)
600
取付寸法(mm)
サポート竿径:Φ7〜Φ25
収納時寸法(mm)
140×210×60
取付可能幅(mm)
5〜88
適合ハリス(号)
(幹糸)約7まで