曜日別特売
- スーパーラーク 第一精工 70452849

- スーパーラーク 第一精工 70452849
- スーパーラーク 第一精工 70452849
- スーパーラーク 第一精工 70452849
- スーパーラーク 第一精工 70452849
- スーパーラーク 第一精工 70452849
- スーパーラーク 第一精工 70452849

スーパーラーク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード70452849品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

定番竿受のベストセラー。
竿受部はもちろん首を振り、取り付け幅が船べりに合わせて、より自由に調整できるアジャストクランプ機能を搭載。またクランプの取付けは、タテ・ヨコ自在。まさに釣人の期待に応える、船用竿受けです。
取付幅215mmのワイドバージョン。クランプをより使いやすく改しました。

付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、ラークカゴ特大スモーク質量(g)2200取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで収納時寸法(mm)135×265×140取付可能幅(mm)25~165適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする