ラーク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70452894 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

180度・5段階首振り機能、手持ちヘルパー機能を搭載した、クルーザー・モーターボート専用の中・小物用竿受けです。
中・小物釣り専用(竿径15〜25mmまで取付可能)
左右にスイング・前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!
クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。
潮の流れに合わせて、竿受部は左右180° 5段階の位置で固定できます。
これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。

付属品細竿径用アダプターSS・S・M、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)4本、ゴムパッキン、ベース 、セットピン 寸法(mm)58×68×29 質量(g)870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする