スーパー受太郎

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70452919 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スーパー受太郎の取付幅を240mmにアップしたスーパーワイドバージョンで、幅広船ベリから車止めまで取付可能!
タテ取付では竿受部が支柱の両側にセットできるので腰の高さで竿やリールをラクラク操作できます。
レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。
これで休憩時や強風時にも安心です。
もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応できます。

材質アモルファス樹脂 質量(g)740 収納時寸法(mm)365×90×55 取付可能幅(mm)50〜240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする