イカラーク90

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70452955 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ツノマットと投入器が合体。
釣り座に合わせて反転。
船べりへの取付はラーク竿受で行うタイプなので、ラークと併用される方に最適!
スミ落とし用歯ブラシ付。
超強力マグネット(ネオジューム)で、イカヅノやスッテがピッタリと吸着固定されて針先を痛めません。
幹糸や枝ハリスは、そのまま下にたらすだけで絡みません。
風、潮、右舷・左舷の状況に合わせてラーク竿受の左右どちらかにきめて固定してください。
各部分は使い易い位置で自由に調節してください。
イカヅノが汚れた時は歯ブラシで掃除してください。

付属品収納バッグ、スミ落し用歯ブラシ 寸法(mm)690×138×90 質量(g)795(専用収納バッグ収納時、含むスミ落し用歯ブラシ) 収納時寸法(mm)384×138×70(折畳み時) マット寸法(mm)348×74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする