曜日別特売
- イカラーク100 第一精工 70452964

イカラーク100

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード70452964品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ラーク竿受専用 針先を痛めないイカヅノ投入器
超強力マグネットで、ツノがピッタリ吸着・固定!
軽量コンパクトで折りたたんでクーラーやロッドケースにスッキリ収納!
超強力マグネットで、イカヅノや軽量スッテが下向きにピッタリ吸着。
スムーズに回転するステンレスローラーで、仕掛けや重いオモリも巻き上げがラクラク。
ラーク竿受けでガッチリ固定。(オモリ置きBOX付)
仕掛けを素早く引っ掛けられる不織布スポンジ。
幹糸は”ピタッ”とワンタッチに固定でき、投入時には抵抗が少なくソフトにはずれる糸止メ機能。

付属品イカラーク100専用固定アダプター寸法(mm)515×220×55質量(kg)1.3(含む固定アダプター)収納時寸法(mm)340×220×70(折畳み時)マット寸法(mm)284×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする