曜日別特売
- ツノマットAD400 第一精工 70452989

ツノマットAD400

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード70452989品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

フリーセットタイプ
イカヅノ・浮きスッテ 絡み防止マット
船べりに置くだけで竿受が不要です!!
ツノマットの両側に内蔵されたオモリの荷重でガッチリと船べりに安定します。
ツノを回収する際に掛けたイカをばらすことなく素早く取込め、しかも次の投入が素早く簡単にできます。

寸法(mm)380×215×14.5、垂らし部:60×350(2ヶ所)、マット部:95×345×10質量(g)800収納時寸法(mm)380×105×25マット寸法(mm)80×290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする