曜日別特売
- サーフ四脚 第一精工 70453016

- サーフ四脚 第一精工 70453016
- サーフ四脚 第一精工 70453016

サーフ四脚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード70453016品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

あらゆるフィールドをこなす、サーフ四脚シリーズ。
倒れない4本足のピラミッドパワー!どっしり安定”オモシイラス”の竿掛けです。
四脚装備の安定度バツグンの竿掛けシリーズです。
もちろん、脚は1本づつ長さをスライド調節できますので、砂場でも、足場の悪い磯やテトラの上でも簡単にセットできます。
また、竿掛けのセンター部にも置き竿が可能です。

付属品脚固定用ベルクロテープ寸法(mm)細Φ15 太Φ17、仕舞:750質量(g)615(含む脚固定用ベルクロテープ)サイズ(号)2伸長(mm)全長1350継数(本)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする