第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
ラークピトン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70453086
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
竿が左右にスイング、前後にシャクリ。脱着もワンタッチ機能。
船用竿受のベストセラーが磯にも上陸しました。
支柱(ハガネ製)は回らない八角形で焼入加工済みです。
付属品
細竿径用アダプターセット
寸法(mm)
サポート竿径取付:Φ32まで
質量(g)
1025
対辺(mm)
八角(焼入れ加工鋼)棒:13
折りたたみ寸法(mm)
288×138×75