第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
ルアーラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70453095
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
対面2段式でルアー8本収納!
V型に開く対面収納&ノンショック構造でセレクト簡単!取り出し一発!!
フックカバー不要!
ルアーを入れたまま水洗いOK!
寸法(mm)
240×155×40
寸法(cm)
収納ルアー:14まで
収納本数(本)
ルアー:8