第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
オオサンショウウオやん!キャリアー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70453120
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ロッドやネットを立てれるでー!何でも運んでやー!
オオサンショウウオ柄の迷彩やで!何匹おるか数えてもええで。
質量(g)
1830(ショルダーベルト:180)
径(Φmm)
ロッドスタンド:33(×2)、45(×1)
長さ(cm)
ショルダーベルト:175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×29×31(ハンドル上までの高さ39cm)