曜日別特売
- ロッドホルダーDX 第一精工 70453156

ロッドホルダーDX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード70453156品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ウエストベルトとショルダーベルトの2点でガッチリ固定できるので、大物とのファイトもラクラクです。
また、脱着可能なステンレスピンを装備しているのでギンバルにも対応。
汚れても水洗いが可能です。
(合成ゴム使用)

付属品ステンレスピン、ショルダーベルト幅(mm)(ウエストベルト)38、(ショルダーベルト)25質量(g)515長さ(cm)ウエスト最大120まで内径(mm)Φ48×最大深さ38(カップ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする