ラーク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70453314 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大物の引きに耐えるクルーザー・モーターボート専用竿受です。
前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!
クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。
小型リールから大型電動リールまでラクラク搭載
中深場釣りから超大物釣りまで荷重200kgの引きに耐える、最強ラーク!
タイからクエまでOK!

付属品細竿径用アダプターセット、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)8本、ゴムパッキン、ベース、セットピン 寸法(mm)114×120×43 質量(g)1340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする