スマカゴ天秤(中)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70453348 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天秤からハリスを出し、針にサシエをつけることでマキエに寄った別の魚も狙えます。
水の抵抗を少なくしたスマート形状でアミエビが漏れにくく狙ったタナでマキエが可能です。
ゴムリング移動でマキエ放出量を調節でき、マキエが長持ち。(メーカープラカゴ中との比較)
※下カゴサビキ仕掛けでの使用を想定しています。

仕様マテリアル:ABS+GF 適合ウキ:10号 長さ(mm)天秤:180 寸法(mm)33×33×117(除く、天秤部) ピンク 質量(g)61 線径(Φmm)天秤:1.0(ステンレス製)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする