第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
遠投ステンレス杓
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70453357
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
カップ内側はエサ離れ抜群の鏡面仕上げ、シャフトはカーボン製。
グリップは投げやすい木製です。
付属品
クリップ
全長(mm)
575
サイズ
M
質量(g)
71
径(Φmm)
カップ:48
カップ容量(mL)
25