第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
セーフティロープKV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
3216:16(最大120)(ループ部を除く)
注文コード
70453436
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
高強力・高弾性率繊維素材「ケブラー」を芯材に採用し、抜群の復元力。
大事なタックルの落下防止など、使い方自由自在。
付属品
カラビナ2ヶ、六角レンチ
ロープ径(Φmm)
3.2
全長(cm)
3216:16(最大120)(ループ部を除く)
芯材
ケブラー29
コイル
ポリウレタンエラストマー