ロッドラインマーキー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70453488 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

トラウトロッド(元径6mm)から投竿(元径30mm)まで。ロッドに取り付けるタイプのラインマーキーです。
リールに巻けばスプールが回転する自動ヨリとり回転システム!
糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ち。
釣り場ですぐにライン交換OK。細いラインを使用するルアーや、よれやすいPEラインにも最適。
両軸リールも使用できます。

寸法(mm)184×160×64 直径(Φmm)最大125 質量(g)272 取付幅(mm)スプール:最大80 元径(mm)取付ロッド:6〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする