第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
アミグリップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70453619
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビキ釣りに!手を汚さない!
アミエビ専用グリップ!アミエビを挟んでマキエカゴに入れる。
スプーンなどに比べて挟む量が調節できるので簡単・スピーディにカゴに入れやすく、手を汚しません。
仕様
マテリアル:ABS+GF
寸法(mm)
220×45×24
色
ブルー
質量(g)
40