第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
バッカン受太郎
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70453786
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
お手持ちのピトンに簡単取付!
すでにピトンをお持ちの方にΦ13〜18mmまで取付可能。
質量(g)
245(スタンド)、70(クリップ)
耐荷重(kg)
(目安)約20まで
収納時寸法(mm)
300×66×75(スタンド)、68×55×46(クリップ)
取付幅(mm)
クリップ:最大6.5