第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
ダンゴ落とし杓
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70453838
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チヌ・イカダ専用杓
ダンゴを投げる音に用心深いチヌは逃げますので水面にそっと落としてください。
寸法(mm)
仕舞:1100
全長(mm)
1900(2本継)
質量(g)
180
カップ容量(mL)
50
カップサイズ
Φ70x25mm