第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
ワンタッチフタカゴ天秤
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70453865
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ファミリーフィッシングの定番、サビキ釣り必携のカゴシーズです。
カゴのフタが指先でワンタッチで開閉できるようになっています。
フタ付なので、着水時にもマキエがこぼれにくくなっています。
適合
ウキ:8号
長さ(mm)
天秤:165
サイズ
小
質量(g)
31
線径(Φmm)
天秤:0.8(ステンレス製)