曜日別特売
- ロッドラック 第一精工 70453908

- ロッドラック 第一精工 70453908
- ロッドラック 第一精工 70453908

ロッドラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード70453908品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

船上でのロッドチェンジがスピーディに!
一瞬のチャンスを逃さない!
ジギングやシーバスなどのボートフィッシングに最適のロッドラックです。
ベース部とラック部に分かれ、ベース部は強力粘着テープとビスでクーラーにガッチリ固定。
使用時にはラック部を脱着できるスグレモノ。

付属品超強力粘着テープ、取付用タッピングビス(Φ3.5x12mm)8本寸法(mm)82×124×64(ロッドホルダー)、45×75×17 (貼付面39×66)(ベース)質量(g)86(ロッドホルダー)、20 (除く、取付タッピングビス)(ベース)径(Φmm)竿:45まで入数各2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする