中通しダブルワイヤー太

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70453917 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

船竿専用
ワイヤーに折れグセがつかない!!
ソフトなワイヤーを2本に撚り、腰を強くして折れグセを防いだ、ゴミも取れる理想の中通しワイヤーです。

付属品かけ針、収納ケース 材質ステンレス製 寸法(Φmm×m)1.2×1.4 収納時寸法(mm)180×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする