第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
バッカンボード(中)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70453960
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
フタ付バッカン対応のバッカンボード!
バッカンボードをセットしたままバッカンのフタが閉められるタイプです。
付属品
汚れ落としタワシ
寸法(mm)
180×260×12.5
質量(g)
95(1枚)
適応寸法(cm)
バッカン:36〜40
入数
2枚