サーフイチロー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70454206 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

三脚が一脚になった!一番手軽!!
三脚の機能を持った手軽な一脚タイプの投げ釣り用竿掛けです。
付属のポールホルダーをクーラーに取り付け、サーフイチローを立てるだけでOK。
クーラーの重量でガッチリ支えるので安定性にも優れています。
釣り場の移動が多い行動派の釣り師にピッタリ。

付属品ポールホルダー1ヶ、ポールホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5x12mm)4本 寸法(mm)ポールホルダー:180×54 全長(mm)1025 質量(g)328(ビス4本含む) 収納時寸法(mm)582×65×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする