スプールシートプラケース入小

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70454240 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

竿にセットが出来る仕掛け巻き
ハリスに巻き癖がつかない!
ご使用後の仕掛けを巻き戻したまま、お湯で洗って塩分を取って下さい。
すべての仕掛が再使用できます。
仕掛け等は付属していません。

付属品ゴムバンド 材質軟質ポリエチレン 質量(g)70(専用プラケース収納時、シート6枚) シートサイズ(mm)Φ105 厚さ0.8 収納時寸法(mm)Φ114×23(プラケース収納時) 入数6枚 (パステルカラー3色X2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする