第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
しめ杓
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70454319
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
氷を砕き魚をしめる!
アイスピック内蔵。
幅(mm)
カップ:50×64
寸法(mm)
アイスピック:Φ4×60
全長(mm)
560
サイズ
中
質量(g)
90
カップ容量(mL)
32