ラーク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70454477 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

クルーザー・モーターボート専用竿受のスタンダード型です。
90°首振り機能を搭載。 左右45°の位置で竿受部を固定できます。
左右にスイング・前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!
クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。
90°首振り機能をプラス!
潮の流れに合わせて、竿受部が左右45°の位置で固定できます。
これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。

付属品細竿径用アダプターセット、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)8本、ゴムパッキン、ベース 、セットピン 寸法(mm)114×120×43 質量(g)1420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする