第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
スマカゴとアミグリップのお試しセット中
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70454520
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スピーディーにタナまで沈みエサ持ちがよいスマカゴと、アミエビを挟んで入れるアミグリップのお試しセット!
仕様
マテリアル:ABS+GF
適合
ウキ:10号
寸法(mm)
33×33×117(スマカゴ中)、220×45×24(アミグリップ)
色
ピンク
質量(g)
58.5(スマカゴ中)、40(アミグリップ)