第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
MCケース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70454590
品番
#195P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワームがフタにくっつかないピラミッド加工。
4〜20区間にできる仕切板付ワームケース。
材質
ポリプロピレン
色
フォリッジグリーン
内寸法(mm)
195×114×20
仕切板
16枚付属
外寸法(mm)
205×137×26