第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
MCケース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70454678
品番
#138P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワームがフタにくっつかないピラミッド加工。
3〜18区画にできる仕切板付ワームケース。
材質
ポリプロピレン
色
フォリッジグリーン
内寸法(mm)
138×84×19
仕切板
9枚付属
外寸法(mm)
146×103×25