MCガンフレーム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)50 注文コード70454949 品番40cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る

SWライトゲームに!アジ、メバルを引き抜きエアーキャッチ!
ショートガングリップは、瞬時に握れるコンパクト設計。
ハンガーとトリガーでベルト等に装着可能。
握るだけでロックが解除され、すぐにエアーキャッチスタイルに移れます。

付属品軟質PVCコーティングネット 材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%) フォリッジグリーン 質量(g)235 幅(cm)フレーム:30 長さ(cm)フレーム:40 全長(cm)50 深さ(cm)ネット:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする