オートキングギャフ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70455387 品番S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちの玉の柄に取り付けるソリッド柄タイプのアオリイカギャフです。
収納時には、針先は折りたたんだ状態で安全カバーに、ソリッドは玉の柄の中にすっきり収納できるので、コンパクトかつ安全性も抜群です。
勢いよく振り出すとギャフが飛び出し自動で開き、アオリイカを掛けるとソリッドが曲がり針先が上を向くのでバラしません。
長さの異なるSとL、4mmのステンレス製ギャフと太ソリッドで3kg超アオリイカでも安心して取り込めるパワータイプのXSとXLをラインアップ。

全長(mm)630 イエロー 許容荷重(kg)5まで 直径(Φmm)ギャフ:90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする