コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
ニオイクリア 90度ロークルー5本2足入り G-8426
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2足)
注文コード
70455517
品番
G-8426
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
半永久的に汗臭を消臭、快適かかと90度、日本製のニオイクリア消臭糸
用途
作業/DIY/普段使い/スポーツ/アウトドア
材質
綿・ナイロン・ポリウレタン
色
ブラック×グレー
サイズ
L
入数
2足
特性
防臭
指タイプ
5本指
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。